Abbrechklinge
Abbrechklinge blank Standard
KLI-MESS-18MM-ABBRECH-SISPEND
Art.-Nr. 071566 051
EAN 4052712173615
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuste Klinge mit hoher Standzeit
- Eisgehärtete Klinge
- 3-Facetten-Schneide
- Im praktischen Spender
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Klingenlänge | 110 mm |
Klingenbreite | 18 mm |
Klingenstärke | 0,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Schneidenlänge | 100 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!