Abdeck- und Zierkappe für Nummernschildschraube
Abdeck- und Zierkappe für Nummernschildschraube
ABDEKA-(0103)-R5017-VERKEHRSBLAU-D4,8
Art.-Nr. 0590102
EAN 4011231492843
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: Hochdruck-Polyethylen
- Aufdrücken der Kappe nach dem Druckknopfprinzip
- Zusätzlich wirkungsvoller Rostschutz zur galvanischen Behandlung
- Wasser-, öl- und laugenbeständig
- Verhindern das Verschmutzen der Schraubenschlitze und ein Verletzen an den scharfkantigen Schraubenköpfen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
RoHS-konform | Ja |
Außendurchmesser (d1) | 11,5 mm |
Höhe (h1) | 5 mm |
Farbe | Blau |