Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abdeckband Easy Masking Tape

Abdeckband Easy Masking Tape
ABDEBA-KRP-50MMX10M

Art.-Nr. 0992050010

EAN 4045989459858

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abdeckband Easy Masking Tape

Art.-Nr. 0992050010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mehrteiliges, wasserlackstabiles Spezialband für schwierige Abdeckarbeiten an Fahrzeugen, frei von silikonhaltigen Materialien

Einfach und zeitsparend


  • Sowohl flache als auch tiefe Dichtungen können geliftet werden durch die Zweiteilung der Kunststofflippe

  • Diese Kunststofflippe ermöglicht zudem leichteres Einschieben gegenüber herkömmlichen Produkten und ist dadurch schneller in der Verarbeitung


Perforierung am Band


  • Abreißen der Wunschlänge per Hand ohne zusätzliches Werkzeug

  • Dank der Perforierung ist Abkleben von Radien z. B. bei Fensterdichtgummis sehr einfach und schnell


Hervorragend bei Lackierarbeiten


  • Lackierungen mit erforderlicher Ofentrocknung sind kein Problem dank der Hitzebeständigkeit von bis zu +110 °C für max. 1 Stunde
Hinweis
  • Wasserlackstabil und frei von silikonhaltigen Materialien
Anwendungsgebiet
Aufgrund der Perforation von Hand abreißbar
Die Kunststoffleinsteckleiste ermöglicht ein leichtes Einschieben
Klebeband umklappen und festdrücken
Bei flachen Dichtungen oder schmalen Spalten kann die Kunststoffleiste umgeknickt und von Hand gekürzt werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Besonders geeignet als Abdeckhilfe an Dichtungen, Fenstern, Türen, Schiebedächern, Motorhauben, Kofferraumdeckeln, Front- und Rückscheiben

  • Auch hervorragend für Lackierarbeiten, die eine Ofentrocknung erfordern, da kurzfristig hitzebeständig
Anleitung

Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.

Klebstoffbasis

Modifizierter Naturkautschuk

Trägermaterial des Klebebandes

Spezialpapier mit zweigeteilter Einschubleiste aus PES

Farbe

Beige (Trägermaterial)

Breite

50 mm

Länge

10 m

Dicke

340 µm

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm

10 N

UV-Beständigkeit

Nein

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Begrenzt

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / trockene Lagerung, 5°C bis 25°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen