Abdeckband Soft Mask easy
Abdeckband Soft Mask easy
ABDEBA-(SOFT MASK EASY)-20MMX50M
Art.-Nr. 0818300050
EAN 4038898505617
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar
- Eine Bandbreite für die meisten Anwendungen
- Einsetzbar an der Karosserie und an beweglichen Teilen (Tür, Haube, …)
- 95% aller Öffnungen am Fahrzeug können somit abgedichtet und vor Lacknebel geschützt werden
Schnelle und einfache Anwendung
- Einfache Justierung durch Schließen der Tür
- Kein erneutes Abkleben – einfaches Nachdrücken verhindert ein Durchscheinen der Grundierung beim anschließenden Überlackieren
Verdeckter Klebestreifen
- Kein Festsetzen von Lack am Kleber
- Keine Faserteile setzen sich an den Lackkanten fest
Extrem saugfähiger Polyesterschaumstoff
Hohe Lackaufnahme verhindert Lackkantenbildung.
Schmale Bandbreite
Präzise Anwendung durch weniger Material in der Öffnung.
Durchgehendes 50-Meter-Band
- Ausschuss wird minimiert
- Kostengünstig
Datenblätter(X)
Schützt den Innenraum von Fahrzeugen vor Farbnebel während des Lackiervorgangs. Abdichten von Türen, Motorhauben, Kofferraumdeckel, Sonnendächer, Tankklappen.
Soft Mask easy an die Karosserie oder beweglichen Teile wie Türen, Hauben, Deckel usw. kleben. Dabei ist zu beachten, dass die selbstklebende Seite des Bandes immer innen liegt. Das Abdichtband ist fixiert, wenn die beweglichen Teile geschlossen sind. Durch leichtes Anstreichen des überstehenden Schaums wird die Abdichtung in die perfekte Position gebracht. Ein Korrigieren oder Neuverkleben wird damit überflüssig.
Trägermaterial | Polyesterschaumstoff |
Farbe | Weiß |
Länge | 50 m |
Breite | 20 mm |
Dicke | 9 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 95 °C |
Temperaturbeständigkeit/-einsatzbereich Bedingung | kurzfristig 1 Stunde |
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm | 6 N |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / trockene und staubfreie Lagerung, 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |