Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abdeckfolie auf der Rolle in LDPE-Qualität

Abdeckfolie Low Density Polyethylen
ABDEFOL-LDPE-ROLLE-16MY-100QM

Art.-Nr. 0818001110

EAN 4062856067107

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abdeckfolie auf der Rolle in LDPE-Qualität

Art.-Nr. 0818001110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 800 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum großflächigen Abdecken bei Renovierungs- oder Malerarbeiten

LDPE-Qualitätsvorteil


  • LDPE-Folien (Low Density Polyethylen) sind weicher und anschmiegsamer als HDPE-Qualität

  • Bedingt durch die höhere Dehnbarkeit/Elastizität besitzen LDPE-Folien eine höhere Weiterreißfestigkeit

  • Auslieferung auf Papprolle (Breite 1,0 m)
Hinweis

Die Folie ist nicht UV-Stabilisiert. Daher ist das Produkt vor UV-Einstrahlung zu schützen. Bei UV-Einstrahlung verliert das Produkt seine mechanischen Eigenschaften bereits nach ca. 1-2 Monaten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum großflächigen Abdecken von Böden, Bauteilen und Einrichtungen, die bei Renovierungs- oder Malerarbeiten vor Nässe, Staub, Farbe etc. geschützt werden sollen. Geeignet für innen und außen.

Anleitung

Bei der Rolle muss zunächst die Umverpackung aufgerissen und entfernt werden. Danach die Rolle von Hand in gewünschter Länge abrollen. Sobald die gewünschte Länge erreicht ist, wird die Folie mittels Messer oder Schere abgetrennt. Nun kann die Plane ausgebreitet werden. Die Abdeckfolien sind in der Regel für 1-mal Anwendungen ausgelegt. Je nach Verschmutzungsgrad können diese auch mehrfach verwendet werden.

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Länge

50 m

Breite

2 m

Fläche

100 m²

Temperaturbeständigkeit max.

118 °C

Farbe

Transparent

Folienstärke

16 µm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Folienmesser mit spezial-beschichteter Klinge

FOLMESS-F.LKSHTZFOL

Das Folienmesser ist mit einer spezial-beschichteten Klinge ausgestattet die eine lange Lebensdauer und hohe Schnittgeschwindigkeiten gewährleistet
x 5 St.