Abdeckkappe Kunststoff für Allzweckniet ∅ 4,8 mm
Abdeckkappe Niet Kunststoff
ABDEKA-(091415264)-R1013-PERLWEISS
Art.-Nr. 059091412
EAN 4011231495721
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Perlweiß RAL 1013 |
RoHS-konform | Ja |
Außendurchmesser (d1) | 13 mm |
Höhe | 4,8 mm |