Abdeckkappe flach, für Innensechsrund und AW-Antrieb
AW-Abdeckkappe flach
ABDEKA-FL-AW20-R7037-STAUBGRAU-D12
Art.-Nr. 0590720104
EAN 4011231990813
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für alle Schrauben mit TX- und AW-Antrieb
Hinweis
Bitte darauf achten, dass die abzudeckenden Schrauben möglichst senkrecht und plan verschraubt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
RoHS-konform | Ja |
Außendurchmesser (d1) | 12 mm |
Farbe | Staubgrau RAL 7037 |
Geeignet für | AW20, RW20 |
Ausführung | Flach |