Abdeckkappe flach, für Innensechsrund und AW-Antrieb
AW-Abdeckkappe flach
ABDEKA-FL-AW40-R8016-MAHAGONIBRAUN-D15
Art.-Nr. 0590740111
EAN 4024835723947
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für alle Schrauben mit TX- und AW-Antrieb
Hinweis
Bitte darauf achten, dass die abzudeckenden Schrauben möglichst senkrecht und plan verschraubt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
RoHS-konform | Ja |
Außendurchmesser (d1) | 15 mm |
Geeignet für Holzfarbe | Mahagoni |
Farbe | Mahagoni RAL 8016 |
Geeignet für | AW40 |
Ausführung | Flach |