Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abdeckkappe flach, für Innensechsrund und AW-Antrieb

AW-Abdeckkappe flach
ABDEKA-FL-AW40-R9010-REINWEISS-D18

Art.-Nr. 0590740201

EAN 4038898851431

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abdeckkappe flach, für Innensechsrund und AW-Antrieb

Art.-Nr. 0590740201

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für alle Schrauben mit TX- und AW-Antrieb
Hinweis

Bitte darauf achten, dass die abzudeckenden Schrauben möglichst senkrecht und plan verschraubt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Kunststoff

RoHS-konform

Ja

Außendurchmesser (d1)

18 mm

Farbe

Reinweiß RAL 9010

Geeignet für

AW40

Ausführung

Flach

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen