Abdeckkappe flach mit Bund für Metallrahmendübel
Abdeckkappe flach mit Bund
ABDEKA-FL-M.BND-(0910)-GRAU
Art.-Nr. 0590610012
EAN 4011231495165
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durchmesser 15 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Für Senkkopf und Linsenkopf mit Antrieb PZ3
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
RoHS-konform | Ja |
Außendurchmesser (d1) | 15 mm |
Höhe (h1) | 2,5 mm |
Farbe | Silbergrau RAL 7001 |