Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abdeckkappe flach mit Bund für Metallrahmendübel

Abdeckkappe flach mit Bund
ABDEKA-FL-M.BND-(0910)-HELLBRAUN

Art.-Nr. 0590610013

EAN 4011231495189

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abdeckkappe flach mit Bund für Metallrahmendübel

Art.-Nr. 0590610013

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durchmesser 15 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für Senkkopf und Linsenkopf mit Antrieb PZ3

Werkstoff

Kunststoff

RoHS-konform

Ja

Außendurchmesser (d1)

15 mm

Höhe (h1)

2,5 mm

Farbe

Ockerbraun RAL 8001

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen