Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abdeckkappe für 3D-Bänder

Abdeckkappe 3-D Bänder 2 Bolzen ABS
ABDEKA-KST-R9010-REINWEISS-D16MM

Art.-Nr. 0686350740
EAN 4011231592796

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abdeckkappe für 3D-Bänder

Art.-Nr. 0686350740

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 40 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit 2 Bolzen am Rahmenteil
  • Rahmen- und Flügelteil baugleich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

3D-Bänder mit einem Rollendurchmesser von 16 mm oder 20 mm und 2 Bolzen am Rahmenteil.

Geeignet für Rollendurchmesser

16 mm

Werkstoff

ABS

Farbe

Reinweiß RAL 9010

Innendurchmesser

15,6 mm

Höhe

45 mm

Lieferumfang

VE 40 = 20 Abdeckkappen für das Rahmenteil; 20 Abdeckkappen für das Flügelteil
VE 2 = 1 Abdeckkappe für das Rahmenteil; 1 Abdeckkappe für das Flügelteil

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
3D-Band ∅16 mm

HAUSTRBA-3D-(ZN)-D16MM

Ohne Aushängen, Unterkeilen oder Öffnen des Flügels in drei Richtungen verstellbar
x 30 St.
3D-Band ∅16 mm

HAUSTRBA-3D-AUSDRHSI-(ZN)-D16MM

Ohne Aushängen, Unterkeilen oder Öffnen des Flügels in drei Richtungen verstellbar
x 30 St.