Abdeckkappe für Sechskantschrauben/-muttern
Kunststoff-Abdeckkappe für Sechskantkopf
ABDEKA-KST-(F.SHR-6KT)-GRAU-SW13-M8
Art.-Nr. 0590098
EAN 4024835294829
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
(entsprechend DIN- bzw. ISO-Schlüsselweiten)
- Farben: schwarz, weiß, grau
- Werkstoff: Polyethylen (nicht UV-stabilisiert!)
- Gebrauchstemperaturen: -50° C bis + 60° C (kurzzeitig 80° C) ohne mechanische Beanspruchung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Silbergrau RAL 7001 |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für Schraube | M8 |
Geeignet für Schlüsselweite (s1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d1) | 16,5 mm |
Höhe (h1) | 15,1 mm |
Geeignet für | Sechskantschrauben und -muttern |