Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abdeckkappe für Sechskantschrauben/-muttern

Kunststoff-Abdeckkappe für Sechskantkopf
ABDEKA-KST-(F.SHR-6KT)-SCHWARZ-SW17-M10

Art.-Nr. 0590010

EAN 4011231492621

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abdeckkappe für Sechskantschrauben/-muttern

Art.-Nr. 0590010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

(entsprechend DIN- bzw. ISO-Schlüsselweiten)
  • Farben: schwarz, weiß, grau

  • Werkstoff: Polyethylen (nicht UV-stabilisiert!)

  • Gebrauchstemperaturen: -50° C bis + 60° C (kurzzeitig 80° C) ohne mechanische Beanspruchung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

PE - Polyethylen

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005

RoHS-konform

Ja

Geeignet für Schraube

M10

Geeignet für Schlüsselweite (s1)

17 mm

Außendurchmesser (d1)

20,5 mm

Höhe (h1)

19,3 mm

Geeignet für

Sechskantschrauben und -muttern

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen