Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abdeckkappe für Sechskantschrauben/-muttern

Kunststoff-Abdeckkappe für Sechskantkopf
ABDEKA-KST-(F.SHR-6KT)-SCHWARZ-SW18-M12

Art.-Nr. 05900121

EAN 4048539758388

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abdeckkappe für Sechskantschrauben/-muttern

Art.-Nr. 05900121

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

(entsprechend DIN- bzw. ISO-Schlüsselweiten)
  • Farben: schwarz, weiß, grau

  • Werkstoff: Polyethylen (nicht UV-stabilisiert!)

  • Gebrauchstemperaturen: -50° C bis + 60° C (kurzzeitig 80° C) ohne mechanische Beanspruchung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

PE - Polyethylen

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005

RoHS-konform

Ja

Geeignet für Schraube

M12

Geeignet für Schlüsselweite (s1)

18 mm

Außendurchmesser (d1)

22 mm

Höhe (h1)

20 mm

Geeignet für

Sechskantschrauben und -muttern

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen