Abdeckkappe für Sechskantschrauben/-muttern
Kunststoff-Abdeckkappe für Sechskantkopf
ABDEKA-KST-(F.SHR-6KT)-SCHWARZ-SW8-M5
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Farben: schwarz, weiß, grau
- Werkstoff: Polyethylen (nicht UV-stabilisiert!)
- Gebrauchstemperaturen: -50° C bis + 60° C (kurzzeitig 80° C) ohne mechanische Beanspruchung
![]() | |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farve | Tiefschwarz RAL 9005 |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für Schraube | M5 |
Geeignet für Schlüsselweite (s1) | 8 mm |
Außendurchmesser (d1) | 11 mm |
Höhe (h1) | 10.3 mm |
Geeignet für | Sechskantschrauben und -muttern |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)