Abdeckkappe für Unterschrankaufhänger
Abdeckkappe für Schrankaufhänger Unterschrank
ABDEKA-F.SHRNKAUFH-WEI-RE
Art.-Nr. 0683712142
EAN 4052712476914
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr einfache und schnelle Montage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Rechts |
Höhe | 84 mm |
Breite | 63 mm |
Dicke | 25 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!