Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube
Abdeckkappe für Schrauben mit Kopflochbohrung
ABDEKA-(01743)-R1002-SANDGELB-D15/2,5
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Abdeckung des Schraubenkopfes von verschraubten z.B. kopflochgebohrten ASSY oder WÜPO Schrauben (d = 2,5 mm) und Metallrahmendübeln (d = 3 mm).
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 15 mm |
Fußdurchmesser (d2) | 2.5 mm |
Geeignet für Holzfarbe | Kiefer, Fichte |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farve | Sandgelb RAL 1002 |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)