Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

Abdeckkappe für Schrauben mit Kopflochbohrung
ABDEKA-(01743)-R1015-HLELFENBEIN-D12/2,5

Art.-Nr. 0590122531

EAN 4011231493161

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

Art.-Nr. 0590122531

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Zur Abdeckung des Schraubenkopfes von verschraubten z.B. kopflochgebohrten ASSY oder WÜPO Schrauben (d = 2,5 mm) und Metallrahmendübeln (d = 3 mm).

Außendurchmesser (d1)

12 mm

Fußdurchmesser (d2)

2,5 mm

Geeignet für Holzfarbe

Esche

Werkstoff

PE - Polyethylen

Farbe

Hellelfenbein RAL 1015

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen