Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

Abdeckkappe für Schrauben mit Kopflochbohrung
ABDEKA-(0903/0910)-R7001-SILBERGRAU

Art.-Nr. 05909052

EAN 4011231495417

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

Art.-Nr. 05909052

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Zur Abdeckung des Schraubenkopfes von verschraubten z.B. kopflochgebohrten ASSY oder WÜPO Schrauben (d = 2,5 mm) und Metallrahmendübeln (d = 3 mm).

Außendurchmesser (d1)

17 mm

Fußdurchmesser (d2)

3 mm

Werkstoff

PE - Polyethylen

Farbe

Silbergrau RAL 7001

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen