Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube
Abdeckkappe für Schrauben mit Kopflochbohrung
ABDEKA-(0903/0910)-R9010-REINWEISS
Art.-Nr. 05909051
EAN 4011231495387
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
Anwendungsgebiet
Zur Abdeckung des Schraubenkopfes von verschraubten z.B. kopflochgebohrten ASSY oder WÜPO Schrauben (d = 2,5 mm) und Metallrahmendübeln (d = 3 mm).
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 17 mm |
Fußdurchmesser (d2) | 3 mm |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
RoHS-konform | Ja |