Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

Abdeckkappe für Schrauben mit Kopflochbohrung
ABDEKA-(0903)-R1017-SAFRANGELB-D18

Art.-Nr. 05901576

EAN 4011231494199

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

Art.-Nr. 05901576

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Zur Abdeckung des Schraubenkopfes von verschraubten z.B. kopflochgebohrten ASSY oder WÜPO Schrauben (d = 2,5 mm) und Metallrahmendübeln (d = 3 mm).

Außendurchmesser (d1)

18 mm

Fußdurchmesser (d2)

3 mm

Geeignet für Holzfarbe

Kirsch

Werkstoff

PE - Polyethylen

Farbe

Safrangelb RAL 1017

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen