Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube
Abdeckkappe für Schrauben mit Kopflochbohrung
ABDEKA-AHORN-D15/2,5
Art.-Nr. 0590152556
EAN 4024835819718
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
Anwendungsgebiet
Zur Abdeckung des Schraubenkopfes von verschraubten z.B. kopflochgebohrten ASSY oder WÜPO Schrauben (d = 2,5 mm) und Metallrahmendübeln (d = 3 mm).
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 15 mm |
Fußdurchmesser (d2) | 2,5 mm |
Geeignet für Holzfarbe | Ahorn |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Ahorn |
RoHS-konform | Ja |