Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abdeckkreppband BLUE KREPP 4308

Abdeckkreppband Blue Krepp 4308
ABDEBA-KRP-BLAU-100GRD-38MMX50M

Art.-Nr. 099230838

EAN 4065746509589

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abdeckkreppband BLUE KREPP 4308

Art.-Nr. 099230838

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 8 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Abdeckband für anspruchsvolle Lackierarbeiten auf schwierigen Untergründen.

Hitzebeständig bis +100°C


  • Trocknungen bei höheren Temperaturen nach Lackierarbeiten sind problemlos möglich.


Extrem flexibler, schwach gekreppter Papierträger


  • Gut geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierende Lacksysteme, mit anschließendem Nassschleifen.

  • Exzellente Kurvenverklebung für exakte und scharfe Lackkanten.


Hervorragende Klebekraft für schwierige Untergründe


  • Perfekte Verklebungssicherheit, auf Gummi, Kunststoff und Glas.

  • Nach der Trocknung leicht entfernbar.
Hinweis

* Getestet vom tesa Forschungs- und Entwicklungszentrum.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klebstoffbasis

Naturkautschuk

Trägermaterial des Klebebandes

Schwach gekreppter Papierträger

Farbe

Blau

Breite

38 mm

Länge

50 m

Dicke

170 µm

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

UV-Beständigkeit

Nein

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / trockene und lichtgeschützte Lagerung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen