Abdeckkreppband BLUE KREPP 4308
Abdeckkreppband Blue Krepp 4308
ABDEBA-KRP-BLAU-100GRD-50MMX50M
Art.-Nr. 099230850
EAN 4065746509572
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Abdeckband für anspruchsvolle Lackierarbeiten auf schwierigen Untergründen.
Hitzebeständig bis +100°C
- Trocknungen bei höheren Temperaturen nach Lackierarbeiten sind problemlos möglich.
Extrem flexibler, schwach gekreppter Papierträger
- Gut geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierende Lacksysteme, mit anschließendem Nassschleifen.
- Exzellente Kurvenverklebung für exakte und scharfe Lackkanten.
Hervorragende Klebekraft für schwierige Untergründe
- Perfekte Verklebungssicherheit, auf Gummi, Kunststoff und Glas.
- Nach der Trocknung leicht entfernbar.
Hinweis
* Getestet vom tesa Forschungs- und Entwicklungszentrum.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Klebstoffbasis | Naturkautschuk |
Trägermaterial des Klebebandes | Schwach gekreppter Papierträger |
Farbe | Blau |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 170 µm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
UV-Beständigkeit | Nein |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / trockene und lichtgeschützte Lagerung |