Abdeckstopfen mit Sonderform
Abdeckstopfen mit Sonderform
ABDESTO-MB-PA-SCHWARZ
Art.-Nr. 0500300017
EAN 4065746644501
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Abdecken von Bohrungen in Bauteilen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,00-7,10 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 6,00-8,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 30,90 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,40 mm |
Länge unter Kopf (C) | 11,70 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A0009917498, 0009917498 |
Einbauort | Universal |
Fahrzeugtyp | Universal |