Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abdeckstopfen mit Sonderform

Abdeckstopfen mit Sonderform
ABDESTO-PA-TOYOTA-SCHWARZ

Art.-Nr. 0500300032

EAN 4065746646598

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abdeckstopfen mit Sonderform

Art.-Nr. 0500300032

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Abdecken von Bohrungen in Bauteilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser min./max.

21,00-22,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

6,00-8,00 mm

Kopflänge x Kopfbreite

28,00 x 37,00 mm

Kopfhöhe (B)

1,30 mm

Länge unter Kopf (C)

9,75 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA - Polyamid

Entspricht Original Ersatzteilnummer

7692412030

Einbauort

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen