Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abdeckstopfen mit Sonderform

Abdeckstopfen mit Sonderform
ABDESTO-PA6-SCHWARZ

Art.-Nr. 0500300022

EAN 4065746644068

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abdeckstopfen mit Sonderform

Art.-Nr. 0500300022

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Abdecken von Bohrungen in Bauteilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser min./max.

6,00-6,10 mm

Befestigungsdicke min./max.

3,00-4,50 mm

Kopfdurchmesser (A)

16,00 mm

Kopfhöhe (B)

3,50 mm

Länge unter Kopf (C)

15,90 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Entspricht Original Ersatzteilnummer

9046706202

Einbauort

Universal

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen