Abdeckstopfen mit Spreizung
Abdeckstopfen mit Spreizung
BT-PSA-ABDECKSTOPFEN-CITR/PEUG-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501121108
EAN 4047376898004
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Abdecken von Bohrungen in Bauteilen
- Kosten- und Zeitersparnis, schnell und einfach Montieren durch Eindrücken
- Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,7-4,8 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3-3 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 12 mm |
Kopfhöhe (B) | 1,75 mm |
Länge unter Kopf (C) | 10 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 6992K8, 9467047580, 6999T4, 6999A3 |
Einbauort | Innenraum, Universal |
Fahrzeugtyp | Universal |