Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abdeckstopfen mit Spreizung

Abdeckstopfen mit Spreizung
BT-PSA-ABDECKSTOPFEN-CITR/PEUG-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501121110

EAN 4047376898028

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abdeckstopfen mit Spreizung

Art.-Nr. 0501121110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Abdecken von Bohrungen in Bauteilen
  • Kosten- und Zeitersparnis, schnell und einfach Montieren durch Eindrücken

  • Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten.

Bohrlochdurchmesser min./max.

7,80-8,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

3,1-3,5 mm

Kopflänge x Kopfbreite

8,00 x 17,00 mm

Kopfhöhe (B)

2 mm

Länge unter Kopf (C)

9,4 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Polyoxymethylen

Entspricht Original Ersatzteilnummer

699786

Einbauort

Karosserie

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen