Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abdeckungen GPN 340

Verschlussstopfen GPN 340
ABDEKA-GPN340-SW10-24X7,3-GRAU

Art.-Nr. 059834010

EAN 4038898932406

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abdeckungen GPN 340

Art.-Nr. 059834010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 600 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Normschutz:


Passend für versenkt angeordnete Schrauben mit Innensechskant nach DIN EN ISO 4762 und Verschlussschrauben nach DIN 908

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M12

Innenantrieb

IS10

Nenndurchmesser (d3)

10,5 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Einstecktiefe (h1)

5 mm

Höhe (M)

7,3 mm

Sonstige Norm

GPN 340

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Grau

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen