Abdeckungen GPN 340
Verschlussstopfen GPN 340
ABDEKA-GPN340-SW5-15X5,3-GRAU
Art.-Nr. 05983405
EAN 4053478084504
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Normschutz:
Passend für versenkt angeordnete Schrauben mit Innensechskant nach DIN EN ISO 4762 und Verschlussschrauben nach DIN 908
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innenantrieb | IS5 |
Nenndurchmesser (d3) | 5,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 15 mm |
Einstecktiefe (h1) | 3,3 mm |
Höhe (M) | 5,3 mm |
Sonstige Norm | GPN 340 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Grau |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |