Abdeckungen GPN 910
Verschlussstopfen GPN 910
VERSHLSTO-GPN910/0714-SCHW.
Art.-Nr. 059891714
EAN 4052703855711
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zusatzinformation:
Flachkopfausführung
Fester Sitz durch balligen Schaft
Sehr flache, bauraumsparende Ausführung zum verschließen von Gehäuseöffnungen und Sacklöchern
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d3) | 62 mm |
Außendurchmesser (d2) | 68 mm |
Einstecktiefe (h1) | 4 mm |
Höhe (M) | 5,8 mm |
Sonstige Norm | GPN 910 |
Werkstoff | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 70 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 90 °C |