Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abdeckungen GPN 910

Verschlussstopfen GPN 910
VERSHLSTO-GPN910/3040-SCHW.

Art.-Nr. 0598913040

EAN 4054458248565

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abdeckungen GPN 910

Art.-Nr. 0598913040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zusatzinformation:


Flachkopfausführung


Fester Sitz durch balligen Schaft


Sehr flache, bauraumsparende Ausführung zum verschließen von Gehäuseöffnungen und Sacklöchern

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d3)

26 mm

Außendurchmesser (d2)

38 mm

Einstecktiefe (h1)

5,3 mm

Höhe (M)

7,4 mm

Sonstige Norm

GPN 910

Werkstoff

LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 70 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen