Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abdeckungen GPN 910

Verschlussstopfen GPN 910
VERSHLSTO-GPN910/3205-SCHW.

Art.-Nr. 0598913205

EAN 4052703977819

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abdeckungen GPN 910

Art.-Nr. 0598913205

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zusatzinformation:


Flachkopfausführung


Fester Sitz durch balligen Schaft


Sehr flache, bauraumsparende Ausführung zum verschließen von Gehäuseöffnungen und Sacklöchern

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d3)

40 mm

Außendurchmesser (d2)

50 mm

Einstecktiefe (h1)

4 mm

Höhe (M)

6 mm

Sonstige Norm

GPN 910

Werkstoff

LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 70 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen