Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abdeckungen GPN 910

Verschlussstopfen GPN 910
VERSHLSTO-GPN910/3280-SCHW.

Art.-Nr. 0598913280

EAN 4052712418594

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abdeckungen GPN 910

Art.-Nr. 0598913280

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zusatzinformation:


Flachkopfausführung


Fester Sitz durch balligen Schaft


Sehr flache, bauraumsparende Ausführung zum verschließen von Gehäuseöffnungen und Sacklöchern

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d3)

12,3 mm

Außendurchmesser (d2)

16 mm

Einstecktiefe (h1)

3 mm

Höhe (M)

5 mm

Sonstige Norm

GPN 910

Werkstoff

LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 70 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen