Abklemmzange für flexible Schläuche und Leitungen ohne Metallgewebe
Abklemmzange mit Verriegelung
ABKLEZANG-KUEHLSCHL-(DI5-14MM)
Art.-Nr.
0714601912
EAN 4038898325413
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum schnellen Abklemmen von Wasserschläuchen, Öl- und Benzinleitungen
- Die Verriegelungsmechanik hält die Zange in der gewünschten Klemmposition
- Abgerundete Klemmbacken verhindern ungewollte Beschädigungen der Leitungen
- Ausführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff in auffallend roter Signalfarbe
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Klemmbereich min./max. | 5-14 mm |
Klemmbackenlänge | 20 mm |
Länge | 155 mm |
Farbe | Rot |
Werkstoff | Kunststoff |