Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ablenkwinkel ALW für die Fenstermontagekonsolen JB-DK

Ablenkwinkel ALW
WNKL-ABLNK-JB-DK-(A2K)-140X172X32X2,5

Art.-Nr. 047973351

EAN 4049557901398

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ablenkwinkel ALW für die Fenstermontagekonsolen JB-DK

Art.-Nr. 047973351

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Befestigung einer Fenstermontagekonsole JB-DK auf Lochsteinmauerwerk ist der Ablenkwinkel ALW zu verwenden
  • Material: Stahl verzinkt

  • Inkl. zwei gewindefurchenden Schrauben M5 x 9 mm, TX25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

172 mm

Länge

140 mm

Lieferumfang

2 Schrauben M 5 x 9 mm, TX25

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen