Abreißmutter WN 344 Edelstahl A2, blank
W-0344 Edelstahl A2 blank
MU-ABR-A2-SW13-M8
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (m1) | 4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Normen | WN 344 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Antriebart | Außensechskant |
Ausführung | Mit Sollbruchstelle |
Abreißmoment min./max. | 17-21 Nm |
RoHS-konform | Ja |