Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abreißmutter WN 344 Edelstahl A2, blank

W-0344 Edelstahl A2 blank
MU-ABR-A2-SW19-M12

Art.-Nr. 0344100012

EAN 4038898811176

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abreißmutter WN 344 Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 0344100012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Höhe (m1)

5,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Normen

WN 344

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Antriebart

Außensechskant

Ausführung

Mit Sollbruchstelle

Abreißmoment min./max.

35-45 Nm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen