Abrieb- und Scheuerschutz Flachschlauch ECO
Abrieb- und Scheuerschutz Eco ablängbar
ZB-SCHEUERSCHUTZ-ZGRT-ROT-ECO-5M
Art.-Nr. 071392 530
EAN 4056807257723
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöht die Lebensdauer von Zurrgurten, zum Aufziehen auf Zurrgurte bis 50 mm Breite.
- Bessere Kraftverteilung im Zurrgurt, da Schlauch Innenseite mit guter gleitfähiger Eigenschaft beschichtet ist
- Transportierende Güter werden geschont
Hinweis
VE 5 entspricht 5 m Flachschlauch
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
U.a. für Ladungssicherung mit Zurrgurten von Fertigbetonteilen, Natursteinen, Stahlbauteilen etc.
Farbe | Rot |
Länge | 5 m |
Ausführung | Gewebt |
Breite | 65 mm |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Oberfläche | PUR |