Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abrieb- und Scheuerschutz Flachschlauch PROFI

Abrieb- und Scheuerschutz Profi ablängbar
ZB-ABRIEB/SCHEUERSCHUTZ-ZGRT-PROFI-5M

Art.-Nr. 071392 540

EAN 4056807257716

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abrieb- und Scheuerschutz Flachschlauch PROFI

Art.-Nr. 071392 540

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erhöht die Lebensdauer von Zurrgurten, zum Aufziehen auf Zurrgurte bis 50 mm Breite.

Längere Lebensdauer des Schlauches


Höhere Materialstärke



Bessere Kraftverteilung im Zurrgurt, da Schlauch Innenseite mit guter gleitfähiger Eigenschaft beschichtet ist



Transportierende Güter werden geschont

Hinweis

VE 5 entspricht 5 m Flachschlauch

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für Ladungssicherung mit Zurrgurten von Fertigbetonteilen, Natursteinen, Stahlbauteilen etc.

Farbe

Weiß

Länge

5 m

Ausführung

Köpergewebe

Breite

65 mm

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen