Absperrpfosten mit Gurtauszug
Absperrpfosten mit Gurtauszug
PFOST-G-GELB-KST-GURT-50MM-GELB/SCHW-4M
Art.-Nr. 0957595001
EAN 4062856201488
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mobil und flexibel einsetzbar, platzsparende Lagerung der Einzelteile
4-fach Gurtkassette
Aufnahme von 3 Gurten pro Pfosten möglich
Aufrollautomatik mit Bremsfunktion
Sichere Rückführung und Aufbewahrung des Absperrbandes
Bodenteller mit Eigengewicht
Flexible Verwendung und sicherer Stand
Pfosten- und Gurtfarbe haben eine Signalwirkung
Flexible Gestaltung der Absperrung durch Wandkassette mit Gurt und Wandclip
Bei Kombination verschiedener Produkte aus dem dem Sortiment Absperrungen mit Gurtauszug bitte auf gleiche Typenbezeichnung achten.
Datenblätter(X)
Zur Absperrung von Gefahrenstellen oder als Personenleitsystem
Höhe | 1000 mm |
Pfostendurchmesser | 63,5 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Gelb, Schwarz |
Grundplattenform | Rund |
Grundplattendurchmesser | 410 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 8,000 kg |
Werkstoff Grundplatte | Kunststoff |
Typbezeichnung | G |
Gurtlänge | 4000 mm |
Gurtbreite | 50 mm |
Farbe Gurt | Gelb/schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!