Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Absperrpfosten mit Gurtauszug

Absperrpfosten mit Gurtauszug
PFOST-G-SCHW-MET-GURT-50MM-GELB/SCHW-9M

Art.-Nr. 0957595005
EAN 4062856201464

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Absperrpfosten mit Gurtauszug

Art.-Nr. 0957595005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Pfostensystem für eine mobile, primär optische oder symbolische Absperrung. Der ausziehbare Gurt kann an einen anderen Pfosten, einer Wandkassette oder einen Wandclip angebracht werden.

Mobil und flexibel einsetzbar, platzsparende Lagerung der Einzelteile



4-fach Gurtkassette


Aufnahme von 3 Gurten pro Pfosten möglich



Aufrollautomatik mit Bremsfunktion


Sichere Rückführung und Aufbewahrung des Absperrbandes



Bodenteller mit Eigengewicht


Flexible Verwendung und sicherer Stand



Pfosten- und Gurtfarbe haben eine Signalwirkung



Flexible Gestaltung der Absperrung durch Wandkassette mit Gurt und Wandclip

Hinweis

Bei Kombination verschiedener Produkte aus dem dem Sortiment Absperrungen mit Gurtauszug bitte auf gleiche Typenbezeichnung achten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Absperrung von Gefahrenstellen oder als Personenleitsystem

Höhe

1000 mm

Pfostendurchmesser

100 mm

Werkstoff

Metall

Farbe

Schwarz

Grundplattenform

Rund

Grundplattendurchmesser

350 mm

Produktgewicht (per Stück)

11,000 kg

Werkstoff Grundplatte

Gusseisen

Typbezeichnung

G

Gurtlänge

9000 mm

Gurtbreite

50 mm

Farbe Gurt

Gelb/schwarz

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandkassette mit Gurtauszug für Absperrungen

ABSPEBA-KASS-G-MET-SW-GURT-50MM-G/SW-8M

Alternative zum Absperrpfosten, wenn eine dauerhafte Absperrung erfolgen soll oder das Platzangebot eingeschränkt ist.
x 1 St.
Wandclip für ausziehbare Absperrbänder

WANDCLIP-F.PFOST-G-KST

Einfache Aufnahme für Gurtendstücke der Absperrbänder von Absperrpfosten und Wandkassetten mit Gurtauszug.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen