Abstandsmontage AMO®-light
AMO-light-Schraube
SHR-AMOLIGHT-SEKPF-DBL-AW40-(A2K)-10X135
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geringere Kosten, da Schraube und Dübel im Set geliefert werden
Geringerer Montageaufwand dank schnellem Setzvorgang
Sofort belastbar – keine Wartezeiten
AMO-Light-Schraube
Kunststoffdübel im Schraubenschaft aus hochwertigem Polyamid (Nylon)
Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR 10
- Spreizt in vier Richtungen
- Sehr starke Verdrehsicherung
- Aus hochwertigem Polyamid (Nylon)
Das Anbauteil wird durch Eindrehen einer 4er Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde) in den Kunststoffdübel im Schraubenschaft befestigt (der Kunststoffdübel befindet sich im Schraubenschaft)
Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
Kombi-Paket bestehend aus: AMO®-light Schraube + Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR 10
Datenblätter(X)
Befestigung von nicht sicherheitsrelevanten Bauteilen
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton
- Abstandsmontage für leichte Lasten (F ≤ 10N pro Schraube)
- Z.B. Beleuchtungen, Lampen, Elektroschaltern, Hausschildern, Hinweisschildern, Alarmanlagen, Bewegungsmeldern etc.
Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk). Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.
Bohrernenndurchmesser | 10 mm |
Setztiefe | 70 mm |
Bohrlochtiefe | 80 mm |
Länge | 135 mm |
Innenantrieb | AW40 |
Befestigungshöhe max. in Vollstein | 65 mm |
Befestigungshöhe max. in Lochstein | 65 mm |
Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser | 4 mm, Einschraubtiefe: 16 - 26 mm |
Werkstoff | Stahl |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Senkkopf |