Abstandsmontage AMO®-light
AMO-light-Schraube
SHR-AMOLIGHT-SEKPF-DBL-AW40-(A2K)-10X230
Art.-Nr. 0912810618
EAN 4050641989031
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geringere Kosten, da Schraube und Dübel im Set geliefert werden
Geringerer Montageaufwand dank schnellem Setzvorgang
Sofort belastbar – keine Wartezeiten
AMO-Light-Schraube
Kunststoffdübel im Schraubenschaft aus hochwertigem Polyamid (Nylon)
Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR 10
- Spreizt in vier Richtungen
- Sehr starke Verdrehsicherung
- Aus hochwertigem Polyamid (Nylon)
Das Anbauteil wird durch Eindrehen einer 4er Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde) in den Kunststoffdübel im Schraubenschaft befestigt (der Kunststoffdübel befindet sich im Schraubenschaft)
Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
Kombi-Paket bestehend aus: AMO®-light Schraube + Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR 10
Überwachungskameras
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Dübel setzen
AMO-light-Schraube eindrehen
Bauteil durch Eindrehen einer 4er Spanplattenschraube befestigen
Detail A
Datenblätter(X)
Befestigung von nicht sicherheitsrelevanten Bauteilen
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton
- Abstandsmontage für leichte Lasten (F ≤ 10N pro Schraube)
- Z.B. Beleuchtungen, Lampen, Elektroschaltern, Hausschildern, Hinweisschildern, Alarmanlagen, Bewegungsmeldern etc.
Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk). Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.
Bohrernenndurchmesser | 10 mm |
Setztiefe | 70 mm |
Bohrlochtiefe | 80 mm |
Länge | 230 mm |
Innenantrieb | AW40 |
Befestigungshöhe max. in Vollstein | 160 mm |
Befestigungshöhe max. in Lochstein | 160 mm |
Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser | 4 mm, Einschraubtiefe: 16 - 26 mm |
Werkstoff | Stahl |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Senkkopf |