Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abstandsmontage AMO®-light

AMO-light-Schraube
SHR-AMOLIGHT-SEKPF-DBL-AW40-(A2K)-10X260

Art.-Nr. 0912810619

EAN 4050641989062

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abstandsmontage AMO®-light

Art.-Nr. 0912810619

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung leichter Lasten an gedämmten Fassaden. Innovative Konstruktion mit im Schraubenschaft integriertem Nylondübel

Geringere Kosten, da Schraube und Dübel im Set geliefert werden



Geringerer Montageaufwand dank schnellem Setzvorgang



Sofort belastbar – keine Wartezeiten



AMO-Light-Schraube


Kunststoffdübel im Schraubenschaft aus hochwertigem Polyamid (Nylon)



Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR 10


  • Spreizt in vier Richtungen

  • Sehr starke Verdrehsicherung

  • Aus hochwertigem Polyamid (Nylon)


Das Anbauteil wird durch Eindrehen einer 4er Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde) in den Kunststoffdübel im Schraubenschaft befestigt (der Kunststoffdübel befindet sich im Schraubenschaft)



Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

Hinweis

Kombi-Paket bestehend aus: AMO®-light Schraube + Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR 10

Anwendungsgebiet
Überwachungskameras
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Dübel setzen
AMO-light-Schraube eindrehen
Bauteil durch Eindrehen einer 4er Spanplattenschraube befestigen
Detail A
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigung von nicht sicherheitsrelevanten Bauteilen


  • Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton

  • Abstandsmontage für leichte Lasten (F ≤ 10N pro Schraube)

  • Z.B. Beleuchtungen, Lampen, Elektroschaltern, Hausschildern, Hinweisschildern, Alarmanlagen, Bewegungsmeldern etc.
Anleitung

Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk). Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.

Bohrernenndurchmesser

10 mm

Setztiefe

60 mm

Bohrlochtiefe

80 mm

Länge

260 mm

Innenantrieb

AW40

Befestigungshöhe max. in Vollstein

200 mm

Befestigungshöhe max. in Lochstein

200 mm

Empfohlener Kunststoff-Rahmendübel

Amo-light-Schraube komplett mit Dübelhülse Typ R

Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser

4 mm, Einschraubtiefe: 16 - 26 mm

Werkstoff

Stahl

Gewindedurchmesser

4 mm

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Senkkopf

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen