Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abstandsmontageschraube AMO®-Y 11,5 mm

Amo-Y 11,5 Stahl Zink-Lamelle silber RW 30
SHR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-11,5X252

Art.-Nr. 0234640252

EAN 4052703630424

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abstandsmontageschraube AMO®-Y 11,5 mm

Art.-Nr. 0234640252

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Fenster- und Türenbefestigung, der Spezialist in Porenbeton
  • Mit Spezialbeschichtung und optimierter Gewindegeometrie

  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung

  • Kurze Montagezeiten, es werden keine Setzwerkzeuge benötigt

  • Durch den Innovativen RW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung und verbesserte Eindringtiefe

  • Demontierbarkeit

  • Stahl, Spezialbeschichtung, silber
Leistungsnachweis

Allgem. Bauaufsichtliche Zulassung Verankerung von Fenster in Beton und Mauerwerk



Bauteilversuch mit Rahmenschraube AMO-Y 11,5 mm zur Befestigung einer Kunststofffenstertür am Baukörper ohne seitliche Trag- und Distanzklötze in Porenbetonmauerwerk vom Typ PP 1,6-0,30. Prüfbericht Nr. 11-002642-PR01 vom 25. Mai 2012



Individuelle Fenstereinbausituation: Planung, Berechnung und Bestätigung mit dem ift-Montagetool unter www.montagetool.de

Hinweis

Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren in aktueller Fassung beachten (Art. 5995 000 000). Für die absturzsichernde Fensterbefestigung nach geltenden Richtlinien und Vorschriften sind zugelassene Befestigung-Systeme (Z.B. fenstermontageschiene W-ABZ) zu verwenden, oder es ist eine Zustimmung im Einzelfall notwendig.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Schnelle und Spannungsfreie Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen


  • Spannungsfreie Abstandsmontage bei allen Rahmenwerkstoffen zur Verankerung in Porenbeton

  • Speziell zur Türen- und Fensterbefestigung in Porenbeton

  • Montage von Fenster- und Türrahmen mit Montagevorbohrung ∅ 10 mm

Länge (l)

252 mm

Gewindedurchmesser (d)

11,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Kopfform

Zylinderkopf

Kopfdurchmesser (d(h/k))

11,3 mm

Innenantrieb

RW30

Bohrlochdurchmesser im Fensterrahmen (dFenst)

10,2 mm

Gewindeart

Dübelgewinde

Spitzenform

Spitze

Gewindelänge (Holzgewinde)

247 mm

Leistungsdaten nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung


Weitere Daten entnehmen Sie bitte der Zulassung Z-21.1-2097
Rohdichteklasse
[kg/dm³]
Mindestdruckfestigkeit
[N/mm²]
Mindesteinschraubtiefe
hnom ≥ [mm]
min. Randabstand
cmin ≥ [mm]
Fzul [kN]1) für Einzeldübel unter Querbeanspruchung freie Schraubenlänge ef = 20mm2)

Porenbeton AAC (≥ 499x240x250)


DIN EN 4165; EN 771-4:2011
0,35 ≥2 140 100 0,50
0,35 ≥4 140 100 0,67
1) Es wurde ein Teilsicherheitsbewert von YF = 1,5 für Wind berücksichtig
2) Werte für abweichende freie Schraubenlänge/Fugenbreiten sind der Zulassung Z-21.1-2097 zu entnehmen
Allgemeine Montagekennwerte
Bohrernenn-Ø Porenbeton d0 [mm] = 10,00
Bohrerschneidendurchmesser dcut ≤ [mm] 10,45
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 150
Einschraubtiefe hnom ≥ [mm] 140
Bohrernenn-Ø im Fensterrahmen dFenst = [mm] 10,50
Bohrverfahren Hammerbohren
minimaler Randabstand cmin [mm] 100
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fachbuch

BUCH-FEMNTG-RICHTLINIE-AUFLAGE7

Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren