Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 TYP 3 Halbrundkopf

Amo III Typ 3 Stahl verzinkt RW 30
SHR-HRDKPF-RW30-(A2K)-7,5X72
AMO III

Art.-Nr. 023493072
EAN 4038898142768

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 TYP 3 Halbrundkopf

Art.-Nr. 023493072

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk. Mit großem Flachkopf, liegt sauber am Rahmen an und lässt sich optimal mit Abdeckkappen verdecken. Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30
  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung

  • Funktion der Lastaufnahme bleibt auch bei thermischer Belastung erhalten

  • Geprüfte Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten

  • Zeitersparnis – kein Dübel erforderlich

  • Kurze Montagezeiten, es werden keine Setzwerkzeuge benötigt

  • Durch RW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung und keine Auswurfkräfte

  • Durchsteckmontage

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten nach dem Setzen

  • Hohe Belastbarkeit durch Formschluss

  • Demontierbarkeit

  • Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen
Leistungsnachweis
  • Brandschutzprüfbericht Nr. 3174/0649-2 vom 12. Januar 2000

  • Prüfung der Eignung zur Befestigung eines hochwasserbeständigen Fensters gemäß der ift Richtlinie FE-07/1 durch das ift Rosenheim. Prüfbericht Nr. 202 31790 vom 17. Mai 2006

  • Prüfung eines Befestigungselementes: Auswertung der Prüfergebnisse für den praktischen Einsatz bei der Fenstermontage durch das ift Rosenheim. Prüfbericht Nr. 23511241/2 vom 13. Februar 1990

  • Prüfung der Eignung zur Befestigung eines Fensters am Baukörper mit Ziegelmauerwerk durch das ift Rosenheim. Prüfbericht Nr. 50922462 vom 11. Oktober 2000
Hinweis

Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Die Befestigung von absturzsichernden Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 darf mit der AMO-Combi Schraube nur dann erfolgen, wenn eine entsprechende Zustimmung im Einzelfall vor Montagebeginn vorliegt.


Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)



Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)



Fensterrahmen mit Richtzwingen oder Amo® Bag ausrichten



Schraubenlänge = Rahmenbreite + Abstand + Einschraubtiefe (siehe auch unter 55.2 Amo® III 11,5 mm)

Anwendungsgebiet

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Fensterrahmen ausrichten und fixieren

Schraube eindrehen

Abdeckkappe aufdrücken

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Spannungsfreie Abstandsmontage bei Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium

  • Rahmenkopplung

  • Befestigung von Fensterlaschen, Drehanker und Einschlagkrallen (Kurze Ausführung)

  • Durch den großen Flachkopf liegt der Kopf sauber an Fensterprofilen an und bringt dadurch Vorteile bei der Verwendung von Abdeckkappen
Anleitung

Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren Ausgabe 2020



Art.-Nr. 5995000000:


Die Befestigung muss alle planmäßigen auf das Fenster einwirkenden Kräfte sicher in den Baukörper und den Baugrund übertragen. Es sind deshalb die Lasten, die sich aus z. B. Fenstereigenlast, Windlast bzw. Nutzlasten zusammensetzen, (vgl. DIN 1055) zu ermitteln. Gemäß den jeweils gültigen Landesbauordnungen müssen Bauwerke einschließlich der Bauteile so geplant werden, dass das Leben und die Gesundheit der Menschen nicht gefährdet sowie die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. Diesem Kriterium muss auch die Befestigung der Fenster entsprechen.



Bei der Befestigung von Fensterwände nach ehemaliger DIN 18056 bzw. Elemente mit einer Fläche über 9 m2 und absturzsichernde Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 gilt folgendes zu beachten


Die DIN 18056 galt für Fensterwände mit einer Fläche von mindestens 9 m2 und einer Seitenlänge der kürzesten Seite von mindestens 2 m. Für diesen Anwendungsbereich sind Dübel mit bauaufsichtlicher bzw. europäischer technischer Zulassung oder einer Zustimmung im Einzelfall zu verwenden. Für die Befestigung von absturzsichernden Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 sind ebenfalls nur Dübel mit bauaufsichtlicher bzw. europäischer technischer Zulassung oder einer Zustimmung im Einzelfall zu verwenden.

Länge (l)

72 mm

Gewindedurchmesser (d)

7.5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

Kopfdurchmesser (d(h/k))

12.5 mm

Innenantrieb

RW30

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Spitzenform

Spitze

F60 [kN]

0,50 0,50 0,50

F90 [kN]

0,50 0,50 0,50

F120 [kN]

0,50 0,50 0,50

Fensterrahmen

6,2

Bohrlochtiefe

h1 [mm]

Einschraubtiefe + 10 mm + eventuell vorhandene Putzschicht
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe überlappend

ABDEKA-FL-R9010-REINWEISS-D15

x 500 St.
Abdeckkappe überlappend

ABDEKA-FL-R8016-MAHAGONIBRAUN-D15

x 500 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen