Abstandsmontageschraube Amo® III Typ 1
Amo III Typ 1 Stahl verzinkt RW 30
SHR-SEKPF-FRS-RW30-(A2K)-7,5X182
Art.-Nr. 0234730182
EAN 4038898141907
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kurze Montagezeiten, kein Dübel oder Setzwerkzeug benötigt
- Durch RW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung
- Durchsteckmontage
- Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen
- Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung
- Funktion der Lastaufnahme bleibt auch bei thermischer Belastung erhalten
- Geprüfte Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten
Brandschutzprüfbericht Nr. 3174/0649-2 in Beton
Prüfbericht Nr. 202 31790 Befestigung eines hochwasserbeständigen Fensters gemäß der ift Richtlinie FE-07/1
Prüfbericht Nr. 105 34261.Befestigung eines Kunststofffensters in Kalksandsteinmauerwerk. Flügelgewicht 72,5 kg. Prüfung erfolgte ohne seitliche Distanzverklotzung.
Prüfbericht Nr. 105 43036. Befestigung eines Kunststofffensters in Kalksandsteinmauerwerk. Flügelgewicht 70 kg. Verschraubung im Profil ohne Stahlarmierung.
Prüfung erfolgte ohne seitliche Distanzverklotzung.
Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z. B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren in aktueller Fassung beachten (Art.-Nr. 5995 000 000).
Für die absturzsichernde Fensterbefestigung nach geltenden Richtlinien und Vorschriften sind zugelassene Befestigungs-Systeme (z.B. Fenstermontagekonsole W-ABZ) zu verwenden, oder es ist eine Zustimmung im Einzelfall notwendig.
Fensterrahmen mit Richtzwingen oder Amo Bag ausrichten
Schraubenlänge = Rahmenbreite + Abstand + Einschraubtiefe (siehe auch unter 55.2 Amo III 11,5 mm)
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Fensterrahmen ausrichten und fixieren
Schraube eindrehen
Abdeckkappe aufdrücken
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
- Spannungsfreie Abstandsmontage bei Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff, Aluminiumin Beton, Vollsteinmauerwerk und Kalksandlochstein.
- Rahmenkopplung
- Befestigung von Fenstermontagekonsolen, Fensterlaschen, Drehanker und Einschlagkrallen (Kurze Ausführung von Typ 3)
Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren Ausgabe 2020
Art.-Nr. 5995000000:
Die Befestigung muss alle planmäßigen auf das Fenster einwirkenden Kräfte sicher in den Baukörper und den Baugrund übertragen. Es sind deshalb die Lasten, die sich aus z. B. Fenstereigenlast, Windlast bzw. Nutzlasten zusammensetzen, (vgl. DIN 1055) zu ermitteln. Gemäß den jeweils gültigen Landesbauordnungen müssen Bauwerke einschließlich der Bauteile so geplant werden, dass das Leben und die Gesundheit der Menschen nicht gefährdet sowie die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. Diesem Kriterium muss auch die Befestigung der Fenster entsprechen.
Bei der Besfestigung von Fensterwände nach ehemaliger DIN 18056 bzw. Elemente mit einer Fläche über 9 m2 und absturzsichernde Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 gilt folgendes zu beachten
Die DIN 18056 galt für Fensterwände mit einer Fläche von mindestens 9 m2 und einer Seitenlänge der kürzesten Seite von mindestens 2 m. Für diesen Anwendungsbereich sind Dübel mit bauaufsichtlicher bzw. europäischer technischer Zulassung oder einer Zustimmung im Einzelfall zu verwenden. Für die Befestigung von absturzsichernden Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 sind ebenfalls nur Dübel mit bauaufsichtlicher bzw. europäischer technischer Zulassung oder einer Zustimmung im Einzelfall zu verwenden.
![]() | |
Länge (l) | 182 mm |
Gewindedurchmesser (d) | 7,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Senkfräskopf |
Kopfdurchmesser (d(h/k)) | 12,0 mm |
Innenantrieb | RW30 |
Gewindeart | Dübelgewinde |
Spitzenform | Spitze |
Montagekennwerte | |||
minimaler Randabstand | Beton | cmin [mm] | 50 |
Kalksandstein, Vollziegel, Bims, Leichtbeton, Nadelholz | 60 | ||
minimale Einschraubtiefe | Beton | hnom,min [mm] | 30 |
Kalksandstein, Vollziegel | 50 | ||
Bims, Leichtbeton, Nadelholz | 60 | ||
Bohrlochdurchmesser | Beton | d0 [mm] | 6,5 |
Kalksandstein, Vollziegel, Bims, Leichtbeton | 6,0 | ||
Nadelholz | Kein Vorbohren notwendig | ||
Fensterrahmen | 6,2 | ||
Bohrlochtiefe | h1 [mm] | Einschraubtiefe + 10 mm + eventuell vorhandene Putzschicht | |
Leistungsdaten | |||||
Dübeltyp | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | ||
Feuerwiderstandsdauer Betonfestigkeitsklasse mindestens C20/25 und höchstens C50/60 | Zentrische Zuglast | F30 [kN] | 0,80 | – | 0,80 |
F60 [kN] | 0,55 | – | 0,55 | ||
F90 [kN] | 0,45 | – | 0,45 | ||
F120 [kN] | 0,40 | – | 0,40 | ||
Quer- bzw. Schrägzug bis 30° | F30 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
F60 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F90 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F120 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||